Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ12124G 7035 ARM. P.L.Z. 1250X1250X420 IP54 - NSYPLAZ12124G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ12124G 7035 ARM. P.L.Z. 1250X1250X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775666

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ12124G

Herstellernummer

NSYPLAZ12124G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAZ della PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con pareti laterali, misura 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mmin profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.