Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ7123G 7035 ARM. P.L.Z. 750X1250X320 IP54 - NSYPLAZ7123G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ7123G 7035 ARM. P.L.Z. 750X1250X320 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775895

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ7123G

Herstellernummer

NSYPLAZ7123G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Armadio in poliestere con porta liscia e zoccolo 750x1250x320 IP54 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAZ - altezza nominale cassetta: 750 mm - larghezza nominale cassetta: 1250 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 zoccolo, 2 pannello posteriore, 2 parte laterale, 2 porta. Benefici: .. Applicazioni: ..