SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ773G 7035 ARM. P.L.Z. 750X750X320 IP54 - NSYPLAZ773G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 750 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480775932
Artikelnummer
SNRNSYPLAZ773G
Herstellernummer
NSYPLAZ773G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
750 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


