Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ774G 7035 ARM. P.L.Z. 750X750X420 IP54 - NSYPLAZ774G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ774G 7035 ARM. P.L.Z. 750X750X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775949

Artikelnummer

SNRNSYPLAZ774G

Herstellernummer

NSYPLAZ774G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 420 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da una parte superiore, una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore, uno sportello anteriore piano e uno zoccolo Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di un blocco maniglia a due punti e una doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico diclasse II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.