Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108G 7035 CASS.POL. 1055X850X350 IP66 - NSYPLM108G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108G 7035 CASS.POL. 1055X850X350 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776403

Artikelnummer

SNRNSYPLM108G

Herstellernummer

NSYPLM108G

Hersteller

SNR

Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco. 852 x 1056 x 350 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C.