SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025G 7035 CASS.POL. 307X255X164 IP66 - NSYPLM3025G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480776434
Artikelnummer
SNRNSYPLM3025G
Herstellernummer
NSYPLM3025G
Hersteller
SNR
PanelSeT PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 308 x 255 x 160 mm. Corpo monoblocco. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro.Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.