Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025PG 7035 CASS.+ P.MET 308X250X160 IP66 - NSYPLM3025PG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025PG 7035 CASS.+ P.MET 308X250X160 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 308 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776458

Artikelnummer

SNRNSYPLM3025PG

Herstellernummer

NSYPLM3025PG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

255 mm

Höhe:

308 mm

Tiefe:

160 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 308 mm, 255 mm e 160 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e una serratura Lo sportello è piano, per una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a doppia barra da 3 mm La piastra di montaggio è in acciaio inox e può essere rimossa dall'armadio con un elemento di fissaggio L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.