Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025TG 7035 CASS.POL. 307X255X164 IP65PT - NSYPLM3025TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025TG 7035 CASS.POL. 307X255X164 IP65PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776465

Artikelnummer

SNRNSYPLM3025TG

Herstellernummer

NSYPLM3025TG

Hersteller

SNR

La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 308 mm, 255 mm e 160 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo e vetro temperato per la porta, che offre rdurata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e una serratura Lo sportello è trasparente e consente una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di una serratura a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) Èinoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. È conforme agli standard IEC 62208, NEMA classificazione 4X e NEMA classificazione 13