Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM32BG 7035 CASS.+ PIAST.BAK 310X215X160 - NSYPLM32BG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM32BG 7035 CASS.+ PIAST.BAK 310X215X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 310 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776489

Artikelnummer

SNRNSYPLM32BG

Herstellernummer

NSYPLM32BG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

215 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

160 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Questo PLM è un armadio a parete multifunzione adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 310 mm, 215 mm e 160 mm L'involucro è realizzato in ABS + PC, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra di montaggio Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con la serratura a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) e un'elevata resistenza agli urti con un grado di protezione IK10 (IEC 62262) Offre inoltre protezione contro le scosse elettriche con un isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello può essere rimosso mediante cerniere e la piastra di montaggio può essere rimossa mediante elementi di fissaggio Il cabinet è conforme alle norme NEMA classificazione 13, IEC 62208 e NEMA classificazione 4X e offre una resistenza al fuoco di 960°C (IEC 62208)