SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM43BG 7035 CASS.+ P.BAK 430X330X200 IP66 - NSYPLM43BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 330 mm
Höhe - 430 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480776526
Artikelnummer
SNRNSYPLM43BG
Herstellernummer
NSYPLM43BG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


