Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TVG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66 - NSYPLM75TVG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TVG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 536 mm

  • Höhe - 747 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776731

Artikelnummer

SNRNSYPLM75TVG

Herstellernummer

NSYPLM75TVG

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

536 mm

Höhe:

747 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Involucro in poliestere per PanelSeT PLM con porta trasparente. 747 x 536 x 300 mm Tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (blocco a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.