SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86TVG 7035 CASS.POL. 845X635X300 IP66 - NSYPLM86TVG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 636 mm
Höhe - 847 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480776793
Artikelnummer
SNRNSYPLM86TVG
Herstellernummer
NSYPLM86TVG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
636 mm
Höhe:
847 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Sichttür:
ja
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4X


