Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA105 PIAST. INT. POLIESTERE 1000X500 - NSYPMA105

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA105 PIAST. INT. POLIESTERE 1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194016

Artikelnummer

SNRNSYPMA105

Herstellernummer

NSYPMA105

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1000 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra interna in Poliestere 1000x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..