SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA107 PIAST. INT. POLIESTERE 1000X750 - NSYPMA107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1000 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480194023
Artikelnummer
SNRNSYPMA107
Herstellernummer
NSYPMA107
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna in Poliestere 1000x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..


