SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750 - NSYPMA127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1250 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194061
Artikelnummer
SNRNSYPMA127
Herstellernummer
NSYPMA127
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1250 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.