SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA55 PIAST. INT. POLIESTERE 500X500 - NSYPMA55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480193958
Artikelnummer
SNRNSYPMA55
Herstellernummer
NSYPMA55
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna in Poliestere 500x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..


