SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA75 PIAST. INT. POLIESTERE 750X500 - NSYPMA75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 500 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480193965
Artikelnummer
SNRNSYPMA75
Herstellernummer
NSYPMA75
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
500 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna in Poliestere 750x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: ..


