SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1010 PIASTRA INT. ISOL. 1000X1000 - NSYPMB1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194177
Artikelnummer
SNRNSYPMB1010
Herstellernummer
NSYPMB1010
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna isolata in bakelite 1000x1000. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole.Benefici: .. Applicazioni: ..


