SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1210 PIASTRA INT. ISOL. 1250X1000 - NSYPMB1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1250 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194214
Artikelnummer
SNRNSYPMB1210
Herstellernummer
NSYPMB1210
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1250 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna isolata in bakelite 1250x1000. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori.Benefici: .. Applicazioni: ..


