Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB125 PIASTRA INT. ISOL. 1250X500 - NSYPMB125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB125 PIASTRA INT. ISOL. 1250X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1250 mm

  • Breite - 1250 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194191

Artikelnummer

SNRNSYPMB125

Herstellernummer

NSYPMB125

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1250 mm

Breite:

1250 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra interna isolata in bakelite 1250x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..