SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1510 PIASTRA INT. ISOL. 1500X1000 - NSYPMB1510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1500 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194252
Artikelnummer
SNRNSYPMB1510
Herstellernummer
NSYPMB1510
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra interna isolata in bakelite 1500x1000. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori.Benefici: .. Applicazioni: ..


