Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB155 PIASTRA INT. ISOL. 1500X500 - NSYPMB155

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB155 PIASTRA INT. ISOL. 1500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194238

Artikelnummer

SNRNSYPMB155

Herstellernummer

NSYPMB155

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1500 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra interna isolata in bakelite 1500x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..