Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB55 PIASTRA INT. ISOL. 500X500 - NSYPMB55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB55 PIASTRA INT. ISOL. 500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194092

Artikelnummer

SNRNSYPMB55

Herstellernummer

NSYPMB55

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Piastra di montaggio isolante in bakelite PanelSeT PLA. Per armadio H è 500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Materiale di bakelite. Nero RAL 9005.