SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000 - NSYPMM1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480193859
Artikelnummer
SNRNSYPMM1010
Herstellernummer
NSYPMM1010
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanenteammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.


