SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1012 PIASTRA INT. LAM. 1000X1250 - NSYPMM1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480193866
Artikelnummer
SNRNSYPMM1012
Herstellernummer
NSYPMM1012
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Thalassa PLA Metall-Montageplatte. Für Gehäuse H1000 x B1250 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl.Grau RAL 7035.