Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM105 PIASTRA INT. LAM. 1000X500 - NSYPMM105

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM105 PIASTRA INT. LAM. 1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193835

Artikelnummer

SNRNSYPMM105

Herstellernummer

NSYPMM105

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1000 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Piastra interna in lamiera 1000x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..