SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM107 PIASTRA INT. LAM. 1000X750 - NSYPMM107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480193842
Artikelnummer
SNRNSYPMM107
Herstellernummer
NSYPMM107
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.


