Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1210 PIASTRA INT. LAM. 1250X1000 - NSYPMM1210

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1210 PIASTRA INT. LAM. 1250X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1250 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193897

Artikelnummer

SNRNSYPMM1210

Herstellernummer

NSYPMM1210

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1250 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Thalassa PLA Metall-Montageplatte. Für Gehäuse H1250 x B1000 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl.Grau RAL 7035.