Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1212 PIASTRA INT. LAM. 1250X1250 - NSYPMM1212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1212 PIASTRA INT. LAM. 1250X1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193903

Artikelnummer

SNRNSYPMM1212

Herstellernummer

NSYPMM1212

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Thalassa PLA Metall-Montageplatte. Für Gehäuse H1250 x B1250 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl.Grau RAL 7035.