Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM127 PIASTRA INT. LAM. 1250X750 - NSYPMM127

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM127 PIASTRA INT. LAM. 1250X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193880

Artikelnummer

SNRNSYPMM127

Herstellernummer

NSYPMM127

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.