SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1512 PIASTRA INT. LAM. 1500X1250 - NSYPMM1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1500 mm
Breite - 1250 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480193941
Artikelnummer
SNRNSYPMM1512
Herstellernummer
NSYPMM1512
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1500 mm
Breite:
1250 mm
Lochung:
nein
Thalassa PLA metallic mounting plate. For enclosure H:1500 x W:1250 mm. Step slides mounting location or on back inserts location (fixing by screw type M8). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel. Grey RAL 7035.


