Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM155 PIASTRA INT. LAM. 1500X500 - NSYPMM155

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM155 PIASTRA INT. LAM. 1500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193910

Artikelnummer

SNRNSYPMM155

Herstellernummer

NSYPMM155

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.