SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM510 PIASTRA INT. LAM. 500X1000 - NSYPMM510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480193798
Artikelnummer
SNRNSYPMM510
Herstellernummer
NSYPMM510
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 500 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.


