Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM710 PIASTRA INT. LAM. 750X1000 - NSYPMM710

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM710 PIASTRA INT. LAM. 750X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480193811

Artikelnummer

SNRNSYPMM710

Herstellernummer

NSYPMM710

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra interna in lamiera 750x1000. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici:.. Applicazioni: ..