Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM712 PIASTRA INT. LAM. 750X1250 - NSYPMM712

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM712 PIASTRA INT. LAM. 750X1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 1250 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480193828

Artikelnummer

SNRNSYPMM712

Herstellernummer

NSYPMM712

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Breite:

1250 mm

Lochung:

nein

Piastra interna in lamiera 750x1250. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole. Benefici:.. Applicazioni: ..