Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM77 PIASTRA INT. LAM. 750X750 - NSYPMM77

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM77 PIASTRA INT. LAM. 750X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480193804

Artikelnummer

SNRNSYPMM77

Herstellernummer

NSYPMM77

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Thalassa PLA/PHD metallische Montageplatte. Für Gehäuse H750 x B1000 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035.