SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP500DLP PANNELLO DI FONDO H150 L500 - NSYPMP500DLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3606480194771
Artikelnummer
SNRNSYPMP500DLP
Herstellernummer
NSYPMP500DLP
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Pannello di fondo H150 L500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su supporti di fissaggio della struttura del telaio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


