Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP750DLP PANNELLO DI FONDO H150 L750 - NSYPMP750DLP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP750DLP PANNELLO DI FONDO H150 L750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

3606480194788

Artikelnummer

SNRNSYPMP750DLP

Herstellernummer

NSYPMP750DLP

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

nein

Pannello di fondo H150 L750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su supporti di fissaggio della struttura del telaio - compatibilità gamma: Thalassa PLA, Thalassa PHD - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..