SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP85120 PIASTRA INT. PER PULPITO L1200 - NSYPMP85120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 650 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154249
Artikelnummer
SNRNSYPMP85120
Herstellernummer
NSYPMP85120
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio piena per pulpito di comando Spacial SD/X. Per scrivania è 1200 mm. La piastra è A è 847 x L è 1100 mm. Applicazioni multifunzione. Montaggio su guide di regolazione. Piastra di montaggio piena. Fissaggio nella posizione della staffamediante elementi di fissaggio. Acciaio zincato.


