SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR105 PIASTRA INT. PREF. 1000X500 - NSYPMR105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480194313
Artikelnummer
SNRNSYPMR105
Herstellernummer
NSYPMR105
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna preforata tipo Telequick 1000x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori - compatibilità gamma: Thalassa PLA, Thalassa PHD. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


