Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR107 PIASTRA INT. PREF. 1000X750 - NSYPMR107

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR107 PIASTRA INT. PREF. 1000X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480194320

Artikelnummer

SNRNSYPMR107

Herstellernummer

NSYPMR107

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1000 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra interna preforata Telequick 1000x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole -compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..