Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR55 PIASTRA INT. PREF. 500X500 - NSYPMR55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR55 PIASTRA INT. PREF. 500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480194276

Artikelnummer

SNRNSYPMR55

Herstellernummer

NSYPMR55

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra interna preforata tipo Telequick 500x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..