SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR57 PIASTRA INT. PREF. 500X750 - NSYPMR57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 750 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480194283
Artikelnummer
SNRNSYPMR57
Herstellernummer
NSYPMR57
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna preforata tipo Telequick 500x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: ..


