SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS185 SEGREGAZIONI VERT. 1800X500 - NSYPPS185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485127118
Artikelnummer
SNRNSYPPS185
Herstellernummer
NSYPPS185
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
500 mm
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


