Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ6 ADATTATORE PER NSYDPLA6 - NSYPTZ6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ6 ADATTATORE PER NSYDPLA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 620 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480663604

Artikelnummer

SNRNSYPTZ6

Herstellernummer

NSYPTZ6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tiefenstrebe

Breite:

15 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

620 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

sonstige

Adattatore per NSYDPLA6. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fondo del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 2 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..