SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM. - NSYPUNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Tragfähigkeit - 2000 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480154898
Artikelnummer
SNRNSYPUNX
Herstellernummer
NSYPUNX
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
49 mm
Farbe:
Edelstahl
Set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFX Le staffe sono realizzate in acciaio trattato Il carico massimo è di 2000 kg con imbracatura a 60° Il kit è costituito da 4 staffe (viti M12)


