Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK24 TEL. RACK FISSO 1200X600 24U - NSYRCK24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK24 TEL. RACK FISSO 1200X600 24U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480066832

Artikelnummer

SNRNSYRCK24

Herstellernummer

NSYRCK24

Hersteller

SNR

I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1200 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 24 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg