SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK33 TEL. RACK FISSO 1600X600 33U - NSYRCK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480066856
Artikelnummer
SNRNSYRCK33
Herstellernummer
NSYRCK33
Hersteller
SNR
I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1600 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 33 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg