SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK38 TEL. RACK FISSO 1800X600 38U - NSYRCK38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480066863
Artikelnummer
SNRNSYRCK38
Herstellernummer
NSYRCK38
Hersteller
SNR
I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1800 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 38 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg