SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRE26 4 DISTANZIALI PER TETTO H26 - NSYRE26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 21.8 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 18.9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485130897
Artikelnummer
SNRNSYRE26
Herstellernummer
NSYRE26
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
21.8 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
18.9 mm
Questo è un set di elevatori per l'aerazione dei tetti per gli armadi elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. La larghezza, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 21,8 mm, 23 mm e 18,9 mm. Il prodotto è progettatoper applicazioni multiuso e deve essere fissato sulla parte superiore degli armadi con viti di tipo M12. Il set contiene 4 ascensori. Il grado di protezione in ingresso è IP10 secondo IEC 60529. Il grado di protezione in ingresso è IP20 conforme a IEC 60529


